Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap MF ISO doorlopend gat 00830 DIN374N HSS MF35 x 1,50

  • ERIKS:11971887
  • Fabrikant:4031093254892
Image 1
Opslaan in lijst

€ 417,85/ stukexcl. btw

€ 505,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
35
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
170 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
28 mm
Vierkante kop
22 mm