Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap MF ISO doorlopend gat 00830 DIN374N HSS MF32 x 1,50

  • ERIKS:11971885
  • Fabrikant:4031093254885
Image 1
Opslaan in lijst

€ 268,64/ stukexcl. btw

€ 325,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
32
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
22 mm
Vierkante kop
18 mm