€ 68,53/ stukexcl. btw
€ 82,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 9 |
Spoed binnenschroefdraad | 1 mm |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 90 mm |
Schroefdraadlengte | 11 mm |
Asdiameter | 7 mm |
Vierkante kop | 5.5 mm |