Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap MF ISO doorlopend gat 00830 DIN374N HSS-E MF8 x 1

  • ERIKS:11971851
  • Fabrikant:4031093254540
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,40/ stukexcl. btw

€ 51,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
11 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm