Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap MF ISO doorlopend gat 00830 DIN374N HSS-E MF28 x 1,50

  • ERIKS:11971881
  • Fabrikant:4031093254847
Image 1
Opslaan in lijst

€ 225,46/ stukexcl. btw

€ 272,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
28
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm