Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap MF ISO doorlopend gat 00830 DIN374N HSS-E MF24 x 1,50

  • ERIKS:11971876
  • Fabrikant:4031093254793
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,29/ stukexcl. btw

€ 151,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
24
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm