€ 179,40/ stukexcl. btw
€ 217,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 25 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.5 mm |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 140 mm |
Schroefdraadlengte | 20 mm |
Asdiameter | 18 mm |
Vierkante kop | 14.5 mm |