Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap MF ISO blinde gat TiN 00273 DIN374N R40 HSS-E MF20 x 1,50

  • ERIKS:11971017
  • Fabrikant:4031093678001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 250,71/ stukexcl. btw

€ 303,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
20
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm