Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap MF ISO blinde gat TiN 00273 DIN374N R40 HSS-E MF18 x 1,50

  • ERIKS:11971016
  • Fabrikant:4031093677998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 211,00/ stukexcl. btw

€ 255,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
18
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm