Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap MF ISO blinde gat TiN 00273 DIN374N R40 HSS-E MF16 x 1,50

  • ERIKS:11971015
  • Fabrikant:4031093677981
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,37/ stukexcl. btw

€ 206,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
15 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm