Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap MF ISO blinde gat TiN 00273 DIN374N R40 HSS-E MF14 x 1,50

  • ERIKS:11971014
  • Fabrikant:4031093677974
Image 1
Opslaan in lijst

€ 135,12/ stukexcl. btw

€ 163,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
15 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm