Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap MF ISO blinde gat TiN 00273 DIN374N R40 HSS-E MF10 x 1

  • ERIKS:11971009
  • Fabrikant:4031093677929
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,33/ stukexcl. btw

€ 129,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
11 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm