Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap MF ISO Blinde gat groen-ring 02879 DIN374N HSS-E MF24

  • ERIKS:11974984
  • Fabrikant:4031093637701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,89/ stukexcl. btw

€ 189,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
24
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm