Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap MF ISO Blinde gat geel-ring 00834 DIN374N R40 HSS-E MF5 x 0,50

  • ERIKS:11971998
  • Fabrikant:4031093255325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,76/ stukexcl. btw

€ 68,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
5 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm