Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap MF ISO Blinde gat geel-ring 00834 DIN374N R40 HSS-E MF16 x 1

  • ERIKS:11972011
  • Fabrikant:4031093255455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,76/ stukexcl. btw

€ 113,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Kleurcode
Geel-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
11 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm