Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap MF ISO Blinde gat blauw-ring 02864 DIN374VA R40 HSS-E MF6

  • ERIKS:11974819
  • Fabrikant:4031093720366
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,36/ stukexcl. btw

€ 73,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
0.75 mm
Kleurcode
Blauw-ring
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm