Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap metrisch ISO doorlopend gat 02427 DIN371N HSS-E M5

  • ERIKS:11974333
  • Fabrikant:4031093344098
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,99/ stukexcl. btw

€ 100,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm