Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap metrisch ISO doorlopend gat 02427 DIN371N HSS-E M3

  • ERIKS:11974331
  • Fabrikant:4031093344074
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,90/ stukexcl. btw

€ 89,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm