Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap met koelkanaal M ISO TiAlN 00318 DIN371GG HSCO M8

  • ERIKS:11971049
  • Fabrikant:4031093692021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,07/ stukexcl. btw

€ 110,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
Kleurcode
Wit-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm