Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat TiN 02441 DIN376N R40 HSS-E M5

  • ERIKS:11974372
  • Fabrikant:4031093645010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,48/ stukexcl. btw

€ 71,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
8.5 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm