Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat TiN 02087 DIN376VA HSS-E M10

  • ERIKS:11974261
  • Fabrikant:4031093622820
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,70/ stukexcl. btw

€ 102,49incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Kleurcode
Blauw-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm