€ 56,76/ stukexcl. btw
€ 68,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 8 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.25 mm |
Kleurcode | Rood-ring |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 90 mm |
Schroefdraadlengte | 14 mm |
Asdiameter | 8 mm |
Vierkante kop | 6.2 mm |