Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat TiN 00361 DIN371H R40 HSS-E M3

  • ERIKS:11971098
  • Fabrikant:4031093649179
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,25/ stukexcl. btw

€ 47,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
Kleurcode
Rood-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
6 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm