Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat TiCN 01915 DIN376H HSS-E M24

  • ERIKS:11973961
  • Fabrikant:4031093640916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 403,82/ stukexcl. btw

€ 488,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Spoed binnenschroefdraad
3 mm
Kleurcode
Rood-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
36 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm