Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat TiCN 01915 DIN376H HSS-E M12

  • ERIKS:11973956
  • Fabrikant:4031093337861
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,61/ stukexcl. btw

€ 170,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.75 mm
Kleurcode
Rood-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm