€ 53,19/ stukexcl. btw
€ 64,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 6 |
Spoed binnenschroefdraad | 1 mm |
Kleurcode | Rood-ring |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 16 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |