€ 71,22/ stukexcl. btw
€ 86,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 3 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.5 mm |
Kleurcode | Rood-ring |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 56 mm |
Schroefdraadlengte | 10 mm |
Asdiameter | 3.5 mm |
Vierkante kop | 2.7 mm |