Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat TiCN 01914 DIN371H HSS-E M10

  • ERIKS:11973949
  • Fabrikant:4031093337793
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,93/ stukexcl. btw

€ 88,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Kleurcode
Rood-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
10 mm
Vierkante kop
8 mm