Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 05589 DIN376N R40 HSS-E 20MM

  • ERIKS:12063400
  • Fabrikant:4031093778992
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,30/ stukexcl. btw

€ 99,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm