Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 05563 DIN376N HSS-E 12MM

  • ERIKS:12063346
  • Fabrikant:4031093627108
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,71/ stukexcl. btw

€ 43,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.75 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm