Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 05557 DIN371Al HSS-E 6MM

  • ERIKS:12012837
  • Fabrikant:4031093580014
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,31/ stukexcl. btw

€ 23,37incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Kleurcode
Zwart-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm