Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 05557 DIN371Al HSS-E 3MM

  • ERIKS:12012834
  • Fabrikant:4031093745659
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,75/ stukexcl. btw

€ 21,48incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
Kleurcode
Zwart-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm