€ 26,80/ stukexcl. btw
€ 32,43incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 10 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.5 mm |
Kleurcode | Zwart-ring |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 20 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Vierkante kop | 8 mm |