Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 05555 DIN371N R40 HSS-E 4MM

  • ERIKS:12012829
  • Fabrikant:4031093579940
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,75/ stukexcl. btw

€ 25,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
0.7 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
7.5 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm