Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 05553 DIN371VA R40 HSS-E 8MM

  • ERIKS:12012820
  • Fabrikant:4031093579872
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,41/ stukexcl. btw

€ 35,59incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
Kleurcode
Blauw-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm