Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02941 DIN371H HSS-E M8 x1,25

  • ERIKS:11975405
  • Fabrikant:4031093611572
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,39/ stukexcl. btw

€ 50,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
Kleurcode
Rood-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type H vorm BM8

  • Eriks:23412202
  • Manufacturer:4317784255721

€ 14,25/ stukexcl. btw

€ 17,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026