Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02941 DIN371H HSS-E M6 x1

  • ERIKS:11975404
  • Fabrikant:4031093611565
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,65/ stukexcl. btw

€ 41,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Kleurcode
Rood-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type H vorm BM6

  • Eriks:23412201
  • Manufacturer:4317784255714

€ 12,40/ stukexcl. btw

€ 15,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026