Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02916 DIN376Ni HSS-E-PM M12

  • ERIKS:12061555
  • Fabrikant:4031093788748
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,07/ stukexcl. btw

€ 121,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.75 mm
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-E-PM
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm