Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02916 DIN371Ni HSS-E-PM M6

  • ERIKS:11975329
  • Fabrikant:4031093631365
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,53/ stukexcl. btw

€ 82,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E-PM
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm