Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02916 DIN371Ni HSS-E-PM M10

  • ERIKS:11975331
  • Fabrikant:4031093634113
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,30/ stukexcl. btw

€ 118,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E-PM
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
10 mm
Vierkante kop
8 mm