Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02901 DIN371Ti HSS-E-PM M5

  • ERIKS:11975222
  • Fabrikant:4031093633079
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,51/ stukexcl. btw

€ 61,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E-PM
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm