Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02877 DIN376N HSS-E M36 x4

  • ERIKS:11974958
  • Fabrikant:4031093744461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 402,60/ stukexcl. btw

€ 487,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
36
Spoed binnenschroefdraad
4 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
200 mm
Schroefdraadlengte
50 mm
Asdiameter
28 mm
Vierkante kop
22 mm