€ 250,71/ stukexcl. btw
€ 303,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 30 |
Spoed binnenschroefdraad | 3.5 mm |
Kleurcode | Groen-ring |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 180 mm |
Schroefdraadlengte | 40 mm |
Asdiameter | 22 mm |
Vierkante kop | 18 mm |