€ 156,89/ stukexcl. btw
€ 189,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 24 |
Spoed binnenschroefdraad | 3 mm |
Kleurcode | Groen-ring |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 160 mm |
Schroefdraadlengte | 36 mm |
Asdiameter | 18 mm |
Vierkante kop | 14.5 mm |
€ 92,57/ stukexcl. btw
€ 112,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026