Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02877 DIN376N HSS-E M18 x2,5

  • ERIKS:11974952
  • Fabrikant:4031093744522
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,07/ stukexcl. btw

€ 142,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
18
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type UNI vorm B M18

  • Eriks:23412098
  • Manufacturer:4317784357975

€ 69,04/ stukexcl. btw

€ 83,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026