Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02877 DIN376N HSS-E M12 x1,75

  • ERIKS:11974949
  • Fabrikant:4031093601986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,51/ stukexcl. btw

€ 61,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.75 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN376 HSSE type UNI vorm B M12

  • Eriks:23412095
  • Manufacturer:4317784357944

€ 30,97/ stukexcl. btw

€ 37,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026