Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02876 DIN371N HSS-E M5

  • ERIKS:11974939
  • Fabrikant:4031093601887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,43/ stukexcl. btw

€ 34,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
Kleurcode
Groen-ring
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type UNI vorm B M5

  • Eriks:23412091
  • Manufacturer:4317784357906

€ 15,74/ stukexcl. btw

€ 19,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026