Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02870 DIN376VA HSS-E M5 x0,8

  • ERIKS:11974883
  • Fabrikant:4031093601375
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,94/ stukexcl. btw

€ 44,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
Kleurcode
Blauw-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm