€ 121,76/ stukexcl. btw
€ 147,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 20 |
Spoed binnenschroefdraad | 2.5 mm |
Kleurcode | Blauw-ring |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 140 mm |
Schroefdraadlengte | 32 mm |
Asdiameter | 16 mm |
Vierkante kop | 12 mm |
€ 46,90/ stukexcl. btw
€ 56,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026