Eriks
GUHRING

GUHRING Machinetap ISO doorlopend gat 02870 DIN376VA HSS-E M16 x2

  • ERIKS:11974889
  • Fabrikant:4031093601436
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,13/ stukexcl. btw

€ 98,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
Kleurcode
Blauw-ring
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
26 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Machinetap DIN371 HSSE type VA vorm B M16

  • Eriks:23412142
  • Manufacturer:4317784105316

€ 31,62/ stukexcl. btw

€ 38,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026